INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの ラジアル玉軸受
INAの アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
針状ころ / アンギュラ玉軸受 NKIB
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89177085
品番
NKIB59/22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
両方向アキシャル荷重負荷タイプ
内径d(Φmm)
22
外径D(Φmm)
39
幅B(mm)
25
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
幅C(mm)
23
基本動定格荷重Cr(N)
26000
基本静定格荷重Cor(N)
29500
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
複列
限界回転速度nG(min
-1
)
16100
質量m(g)
122
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方