画像準備中

針状ころ / アンギュラ玉軸受 NKIB

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)25 注文コード89177094 品番NKIB5905
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は内径dなど14種類から選べます 他の種類を見る

両方向アキシャル荷重負荷タイプ

内径d(Φmm)25 外径D(Φmm)42 幅B(mm)25 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 幅C(mm)23 基本動定格荷重Cr(N)26500 基本静定格荷重Cor(N)31500 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数複列 限界回転速度nG(min-1)14600 質量m(g)134 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする