画像準備中

針状ころ / アンギュラ玉軸受 NKIB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89177121 品番 NKIB5908
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

両方向アキシャル荷重負荷タイプ

内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)62 幅B(mm)34 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 幅C(mm)30 基本動定格荷重Cr(N)48500 基本静定格荷重Cor(N)67000 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数複列 限界回転速度nG(min-1)9600 質量m(g)320 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする