INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの スラスト玉軸受
INAの スラストベアリング
スラスト / ラジアルころ軸受 NKXR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89177392
品番
NKXR45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠、エンドキャップ無し、油潤滑用
内接円径Fw(Φmm)
45
外径D(Φmm)
58
幅C(mm)
32
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
31000
基本静定格荷重Cor(N)
53000
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
限界回転速度nG(min
-1
)
3500
質量m(g)
244
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方