CC-1005-2 ステンレス打掛錠 ノーブランド 89179824

CC-1005-2 ステンレス打掛錠 ノーブランド 89179824
CC-1005-2 ステンレス打掛錠 ノーブランド 89179824

ステンレス打掛錠

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)20
内容量1個注文コード89179824品番CC-1005-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ステンレス製で錆に強い。

寸法A(mm)20寸法B(mm)50寸法C(mm)35寸法D(mm)5寸法E(mm)9寸法F(mm)63寸法G(mm)43寸法H(mm)16寸法I(mm)2材質SUS304表面処理バレル研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89179824
2024-08-02
用途: BOXの錠前に使用

材質 寸法サイズ この打掛錠を探していたところ モノタロウにあって購入しました。
当日出荷で大変助かりました。

対象商品 : 89179824
2021-09-02
用途: 網戸に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

網戸を猫が開けてしまうので取付しました。思っていたよりも厚みもあり丈夫でした。金額も安く出満足しています。

対象商品 : 89179824
2022-11-21
用途: キッチンカーの外用テーブルのストッパーとして使っています。
有限会社仁科

以前の物より大きくしました、とても使いやすくて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 89179824
2021-01-04
用途: ドラム缶製焼き芋釜の焚口扉用留め金

ノーブランドということで品質が心配だったが思ったよりもしっかりした作り、ホームセンターで買うよりも明らかに物がいい

対象商品 : 89179824
2020-01-28
用途: 扉の開閉の
製造業

シンプルかつ丈夫で使いやすくとても気に入ってます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2022-05-20
用途: 物置扉の施錠
浅井サービス業

受け金具の開きが狭く鍵がかかりません。不良品でしょうか?仕方なくペンチで広げましたが、変形してしまいました。残念な商品でした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 89179815
2017-10-07
用途: 洗面所のドアを幼児が勝手に開けないように取り付け

電動ドリルを使用して一分で取り付け完了。小さく見た目も気にならないし、ステンレスの表面も艶があってきれいです。閉めたときにドアとドア枠に段差がある場合は、段差をなくしてから取り付ける必要があります。

対象商品 : 89179815
2021-05-19
用途: 簡易トイレの打掛鍵に使用。
ペンション グリンデルワルトサービス業

打掛鍵自体は満足ですが、取付ビスが付属していないのが残念。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする