吹き流しキャップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89180262 品番PC-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
材質ドブメッキ 質量(kg)1.2 高さ(mm)260 上部寸法(mm)Φ100 適合パイプ径(Φmm)48.6 適合径(Φmm)48.6 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89180262
2025-10-20
用途:
単管パイプに取り付け
製造業

商品名の通り吹き流しを揚げるのに使用
吹き流しが竿の頂点部分からかぶさってしまうのが困る
(吹き流しの根元の輪の部分から覆いかぶさる)
都度高所作業車を手配して付け直すことになる

対象商品:
89180262
2022-01-19
用途:
海岸工事現場の吹き流し設置
農・林・水産業

錆びて稼働部が動かなくなります。
こまめに油をさす管理が不可欠です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする