AMM519C-M オイルチェンジャー 手動式 ポータブル モノタロウ 89189125 AMM519C-M オイルチェンジャー 手動式 ポータブル モノタロウ 89189125 AMM519C-M オイルチェンジャー 手動式 ポータブル モノタロウ 89189125 AMM519C-M オイルチェンジャー 手動式 ポータブル モノタロウ 89189125

オイルチェンジャー 手動式 ポータブル

(90件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89189125 品番AMM519C-M
販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

車体をリフトアップすることなくエンジンから廃棄オイルを抜き取ることができます。
不要オイルを抜いた後に、透明オイルシリンダーから目視で潤滑系統操作及びメンテナンス状態を確認することが出来ます。
オイルシリンダーの目盛りを確認し、廃棄オイルの量を記録しておけば、次に新しいオイルを注入する際の参考になります。
オイルパイプがオイルパンの底まで届く為、最後まで廃棄オイルを抜き取ることが出来ます。
工具不要で作業性もアップ。手や衣服を汚しません。

タンク容量(L)9 適合レベルゲージ穴径が6mmより大きい自動車・バイク タイプ負圧式 作動方式手動用 チューブ全長(m)1.1
取扱説明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※タンクに溜まった廃油処理を行う場合、本体を倒しすぎると手動ポンプ部分にオイルが入り込み、本体下部よりオイルが漏れる場合があります。
※油温が80℃以下のオイルにご使用下さい。
※オイルレベルゲージの穴径が6mm以下のものには使用できません。
※ブレーキオイルの抜き取りはできません。
※初回のポンピングは出来るだけ負圧を高くしてください。目安は10回程度です。
※負圧が落ちてきた場合は再度ポンピングしてください。
※粘度が高いオイルは吸い上げスピードが遅くなります。
※本体にホースを接続させる時はしっかり接続させてください。負圧が下がる原因になります。
オイル抜きチューブの中のワイヤーは、ゴミなどが混入した際に、除去するために使用します。
車種により使用出来ない場合があります。上抜きでオイルが抜き取れるかどうか事前に御確認下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 90
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-09
用途:
オイル交換
有限会社宮内建設 様 (建設業・工事業)

購入して2回ほど使用できました。
半年ほどでホースのパッキンがいかれて使用不可になりました。
ホースの別売り希望します。
高かったのに残念です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
89189125
2022-11-09
用途:
オイルをきちんと抜き取ってくれる
建設業・工事業

初めは、半信半疑だったが、作業をすると思いのほか、スピーディーにオイルを抜き取ることが出来た。集めたオイルを処分するのが、筒が高いので、少し難しかった。

3人が参考にしています
対象商品:
89189125
2022-06-25
用途:
エンジンオイル交換
電気・ガス・熱供給・水道業

電動のオイルチェンジャーが壊れたので買ってみました。予想通り、使いやすいです。しまう場所取るのが難点かな。

3人が参考にしています
対象商品:
89189125
2021-06-14
用途:
オイル交換

作業は簡単で確実に抜く事ができる、但し下から抜くより時間がかかるので近くで他の作業をしながら時々ポンプを押すようにすると時間の無駄にならずストレスなく終えられる、買ってよかったと思う。

3人が参考にしています
対象商品:
89189125
2021-07-06
用途:
エンジンオイル交換にて使用

ポンピングはそれなりの回数が必要でした。車にもよるのでしょうが、一気に吸い出されるのではなく時間はそれなりに掛かりますがじわりじわりと言う感じでした。ただちゃんと仕事はしてくれるので今後も使っていこうと思います。

PS.
タンクに溜まった廃油の排出は問題なくスムーズにできました。

1人が参考にしています
対象商品:
89189125
2022-02-05
用途:
自家用車のオイル交換時
有限会社サクセス21 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

下からオイル交換するより、簡単に出来て助かります。但し本当に底までしっかり抜けているかが気になります。

対象商品:
89189125
2021-07-06
用途:
オイル交換経費削減

オイル交換は下抜き、と半世紀弱にわたり固く信じてきましたが、アルミ製オイルパンの車の、ドレンプラグのねじ山壊し事例(ディーラー整備員による)などを実際に経験して以降は、下抜きに拘ることのリスクを考えて、上抜きもアリ、と思うようになりました。 それならば、オイル交換など、自分でやって経費削減してしまえ、と、思うようになりました。
本品に関しては予備の吸い上げノズルだけの販売もあるといいと思います。

8人が参考にしています
対象商品:
89189125
2021-07-01
用途:
cvtオイル交換
製造業

cvtフルードの交換に使用。
もともと粘度が低いので数回のポンピングで
面白いように吸い上げてくれた。
もっと早く買っておけばよかった

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする