ボードンパック 穴なし #20

(24件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 89194314 品番 No.13-70
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質OPP 長辺(mm)700 短辺(mm)130 厚さ(mm)0.02 サイズ(号)13-70 質量(g/枚)3.3 メーカー商品コード006763445

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88632731
2025-05-29
用途:
パンの包装

今まで他の販売店の他メーカー製を利用していましたが、こちらの方が安くて性能が優れています。

2024-12-12
用途:
トマト用
製造業

12月なのにミニトマトに実がついているので完熟するよう袋がけしました。
穴なしなので、内部に水滴が発生します。
効果があるか分かりませんが、サイズはちょうどいいです。

対象商品:
88632756
2023-12-16
用途:
衣服や商品の袋詰め
その他業種

穴が開いていないので配布書類を入れるのにとても重宝しております。

対象商品:
88632756
2023-06-13
用途:
生ゴミを捨てる時
秋保ルイズ・ファーム 様 (農・林・水産業)

生ゴミを捨てる時に匂わない袋というのを使っておりましたが、どうしても家庭用ゴミ袋が臭くなってしまいます。プラPP表示のあるこの袋は全く匂わず快適です。

対象商品:
88632713
2022-10-10
用途:
パン、焼き菓子の包装

何年もこちらを使っています。曇りにくいし、硬すぎず、商品もきれいに見えます。
バックシーラーでとめやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
88632713
2022-09-27
用途:
生鮮野菜を入れるのに
その他業種

萎れやすい葉野菜やハーブなどはボードン穴なしに入れて口は熱シーラーで密封しています。

対象商品:
88632677
2023-06-23
用途:
野菜の直売
合同会社ソーシャルサポート 様 (医療・福祉・介護関連業)

コスパもよく発注からすぐに届くので助かっています。

対象商品:
88632747
2022-05-05
用途:
パンの包装
kanouseipan 様 (飲食業)

透明度が高く、多少温かいパンでも曇らないので作業性がいいです。
毎回リピート購入しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする