ボードンパック 穴なし 0.02mm コーナーカットタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 89194402 品番 No.12L
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

底面の両側がカットされており、水が溜まりにくい構造です。
水分を出しやすい葉物野菜などに適しています。

材質OPP 長辺(mm)380 短辺(mm)230 厚さ(mm)0.02 サイズ(号)12L 質量(g/枚)3.2 メーカー商品コード006763432

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89194411
2020-03-20
用途:
葉物野菜の梱包
農・林・水産業

みず菜はもちろん、大きくなり過ぎたほうれん草を袋詰めするのにこのサイズがピッタリです。この袋はどこにでも売られているサイズではないようなので助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする