ボードンパック 穴なし 0.02mm コーナーカットタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 89194411 品番 No.20-45 みず菜用
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

底面の両側がカットされており、水が溜まりにくい構造です。
水分を出しやすい葉物野菜などに適しています。

材質OPP 長辺(mm)450 短辺(mm)200 厚さ(mm)0.02 サイズ(号)20-45 質量(g/枚)3.3 メーカー商品コード006763504

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89194411
2020-03-20
用途:
葉物野菜の梱包
農・林・水産業

みず菜はもちろん、大きくなり過ぎたほうれん草を袋詰めするのにこのサイズがピッタリです。この袋はどこにでも売られているサイズではないようなので助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする