野菜袋シリーズ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 幅(mm)440/700 メーカー商品コード006721901 注文コード89194576 品番#20 キュウリ・段ボール用
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は幅・メーカー商品コードなど15種類から選べます 他の種類を見る
材質LDPE 長辺(mm)480 短辺(mm)440 厚さ(mm)0.02 幅(mm)440/700 高さ(mm)480 寸法(横×縦)(mm)440×260×H480 質量(g/枚)12 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード006721901

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-03
用途:
野菜の保存

野菜がみずみずしく長持ちします。
サイズがもう少し横幅の広いものがあればいいのですが。
袋が箱に入っていると保管しやすいのですが、現在別の大きめのチャック付き袋に入れて保管しています。

対象商品:
89194621
2023-04-05
用途:
植物の配送
その他業種

植物を配送する時に梱包材として使用しています。
適度な厚みがあり丈夫で扱いやすいため、大変重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
89194707
2023-07-10
用途:
野菜(キュウリ)の包装

穴が開いているので湿気がこもりにくくなっています。
材質は厚さ0.025mmのIPPですので、OPPのようなパリパリとした質感ではなくしっとりと柔らかい感じです。

対象商品:
89194621
2022-03-03
用途:
ネギの包装や大根の包装に使用
農・林・水産業

大変重宝しています。ネギに使うときは十分満足していますが、大根に使うときは、口をくくるため、底の角の2個所を切って穴を開けて使っています。このサイズで穴あきがあれば、大根の袋詰めに使いたいです。

3人が参考にしています
対象商品:
89194621
2021-04-30
用途:
葉付き大根の梱包に使用
金融・保険業

葉付き大根を梱包するのに大根用の梱包袋(150mm)では入らなかったので、ネギ用の幅で代用出来るかと思い購入。幅が170mmだったので160mmもあれば良かったかなと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
89194664
2022-01-04
用途:
細長い品物を入れるため

ずっと探していたので助かりました。2サイズあるのでなお使いやすいです。

対象商品:
89194612
2021-09-07
用途:
野菜の袋入れ
株式会社カーショップホットロード 様 (卸売・小売業)

とても商品がいい物でした。また注文したいと思います。

対象商品:
89194621
2019-01-01
用途:
泥つきネギを700グラム入れて、スーパーに下ろしています
中杉キッチンガーデン 様 (農・林・水産業)

17センチ幅、80センチ長さが今のネギ700グラムにぴったりなんです。お客様はネギ全体が包まれているのを、喜びますので、大変重宝しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする