フルーツパック

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 89195547 品番 イチゴMK-30A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
フタ フタ高さ(mm)- 寸法(横×縦×深さ)(mm)170×115×45 材質A-PET 質量(g/枚)6.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
製造現場で使う

小さな部品(機械に取り付けるLEDやボタン)を入れています。常に1000以上の数量を投入するので、透明な素材のフルーツパックが使いやすいです。100個入なのも、お得で嬉しい。

2025-09-08
用途:
自社農園でつくってるぶどうをパックに詰めて販売しています。
卸売・小売業

400gくらいのぶどうを詰めています。詰めやすく、蓋もしっかりとまり使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
89195626
2025-07-25
用途:
桃、梨の出荷用に使います
製造業

このサイズを探していて、ちょうど良いサイズが見つかりました。

2024-09-19
用途:
フルーツのパック詰め
佐野農園 様 (農・林・水産業)

なかなか地元では資材屋さんも少なく、JAでも(在庫無し)で手に入らず、あわててネットで探しているうちにフルーツパックにもサイズがいろいろあることを今回初めて知り、少し深めが欲しかったのですが、こちらモノタロウさんにはいろんなサイズがありました!送料無料金額設定も低く、大変お安く購入できたことに加え、在庫があるものは翌日に配達してくれたので大変助かりました!ありがとうございました。

対象商品:
89195556
2024-10-02
用途:
ぶどうの販売 粒パック販売
農・林・水産業

1パック500gぐらい入れられます。
粒にカットしたぶどうを入れてます。
直売、地方発送どちらにも対応出来ています。
見た目も、蓋無しより、蓋有りの方が作業も手間が省けますし、お客様がご購入後に手間なく冷蔵庫へ保管しやすいタイプです。セロファンの蓋と違いきれいに見えます。

2024-09-27
用途:
いちじくのパック詰め
教育・研究機関

近くのホームセンターに無い商品だったのでネット検索して
注文しました。注文してすぐに届きました。
送料無料になるように注文して割安感があります。
ジャム用いちじくのパック詰めに使っています。

対象商品:
89195626
2023-10-15
用途:
焼き鳥のテイクアウト容器
飲食業

一度に10本程の串を入れられる深さのある容器を探していましたが、ホームセンター等は浅いものしか無かったので、購入しました。
すぐ届いたし、とても満足です。

対象商品:
89195644
2022-06-11
用途:
いちごのパック詰め
農・林・水産業

同じサイズの他の商品よりもしっかりしていてお値段も安い。また使いたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする