多肉植物などの挿し木や葉さしの際にポットを入れるのに使用しています。普通に棚などで管理していては野外では安定が悪く、また多肉は水を与えるのはかなり少ない回数で、常に土が乾いている状態ですので軽く、少し強い風が吹くとポットが倒れてしまいますが、トレーを使えば安定し風邪でも倒れないので重宝しています。
サカタのもそうだが、5.5cmジフィーポットがすっぽり嵌るのはよいのだが、ポットを取り出す時、非常に取り出ししにくい。ポットの淵の高さとトレーの高さがほぼ同じで、ポットを摘まみにくく、ポットが濡れていると摘まんだ所がちぎれてしまうことがしばしばある。なぜこういう仕様にしたのか不思議。
接ぎ木を考慮して間が広いものを購入させていただきました。40穴で数もちょうど良く接ぎ木の際には重宝しております。価格も安くコストパフォーマンス良いです。
穴の大きさもちょうど良く大きめで作りもかなりしっかりした素材。
挿し木床に合わせてカットして使いましたが型崩れもなくしっかりと使えています。とてもお値打ち品だと思います。
トレーの厚みもありしっかりとした作りで長く使える商品だと思います。穴の間隔も良く考えられてあり良い苗作りが出来そうです。
この商品は、土を入れて種をまいた。まいた種は、サニーレタスをまいた。でも、大きくならなかった。なんで、大きくならかったか、わからない。やっぱり、土に栄養がなかったからじゃないかなあと思う。だから、今度は、肥料を使おうと思った。この商品は、苗作りを出来る用にちょうどいいぐらいに、大きさを考えてある。値段もちょうどいいじゃないかなあ。