2回目購入!丁度いい大きさ、軽さで重宝しています。
80ポットが入って、そのまま移動できるので便利です。 下のトレイと組み合わせて使っています。 コスパは良いかな。
大きさが調度よく使いやすい。入荷待ちで1か月先の出荷になっていたが10日ぐらいで届きラッキーでした。今後も必要になれば注文したい★★★
ポリポットとセットで購入しました。必要ですからね。
ホームセンターにはなくて探していました
花苗のまとめ購入時から庭ではそのまま置いても植え付け待機期間の管理も楽
待機苗がない時は種まきポットの管理にも利用予定
安価で強度もそこそこあり満足度は高め
価格、機能に優れとても気に入ってます。できれば外枠部分の樹脂を厚く強度を上げてもらえると嬉しいです。
胡瓜の苗サイズが今年から20cmから7.5cmになり定植は楽になるが転倒し易く予備のほかん方法を検討中で丁度、良いサイズが有り対策ができます。
後10個位購入したい。
強風の多い地域のため、セルリー苗の倒伏防止に最適です。
また成長早く1列置きに広げ良い苗を育てることができ、灌水や液肥散布がやりやすい。