マグネットオイルフィルター

(140件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89199607 品番 HO-12M
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。

主な適合純正品番
15400-PLC-004該当
・メーカー・いすゞ 5-86019403-0
・メーカー・ホンダ 15400-PLM-A01
・メーカー・ホンダ 15400-RTA-004
メーカーホンダ 主な使用車種シビック、ステップワゴン ねじ径M20×1.5 外径(mm)65 高さ(mm)85 用途自動車用 タイプカートリッジタイプ 他社参考品番(タクティー)V9111-0108 他社参考品番(TOYO)TO-3240 他社参考品番(NITTO)4HM-113(19011) 他社参考品番(MICRO)T-62 他社参考品番(ピットワーク)- 他社参考品番(エクセル)GO-1216 他社参考品番(PIAA)Z8-M
注意
※オイルフィルター以外での使用は絶対にしないでください。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ネジ寸法が各オイルフィルターで異なっている為、高さや外径などが同じフィルターに見えても取り付け前に再度、車種とネジ寸法をご確認ください。
※わずかな違いでも大きなトラブルになる場合がございます。同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
※外観・仕様が変更になる場合がございます。(適合車種に変更はございません。)
※必ず部品検索から適合商品を確認してご購入ください。
※ロットにより本体の色が変わる場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 140
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-15
用途:
マグネット付きドレンボルト代わりに

月2000km以上走行する車のオイルを4000kmおきに交換しているため、手間を省く意味でマグネット付きドレンボルトをドレンコックに代えました。
そのため気休め的に価格が通常品の3倍以上のこちらを使うようになりましたが、コストを考えると非常に無駄っぽい感じがしています。
まさに手間とコストを考えながらの自分なりの気休め以外の何者でもないと思っています。
構造を見る限り今の半額以下でも十分高価な気がしますので、せめてもう少し安くなればと願っています。

対象商品:
89199607
2026-03-11
用途:
オイル交換
その他業種

マグネットの効果は不明ながらも問題無い無く使用。車種nbox

対象商品:
89199616
2025-06-07
用途:
自動車のエレメント交換
松原タクシー(個人) 様 (運輸・通信業)

マグネット付きのものを探しいたらモモタロウブランドにあったので迷わず購入。値段はマグネット無しよりも高価ですが、濾紙の密度が高くかなりしっかりとした造りです。

2人が参考にしています
2025-07-18
用途:
オイル交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題なく使えています。
純正オイルフィルター以下の値段でマグネット付きが選べるので、お得感が高いです。

対象商品:
89199582
2024-08-05
用途:
車のオイル交換時に

いつも使っています
マグネット付きなのに安く手に入ります

1人が参考にしています
対象商品:
89199634
2024-05-19
用途:
JZA80スープラのオイル交換時
運輸・通信業

JZA80スープラに使用していますが特に不満はありません。交換は自分で実施しています。センサーアダプターをサンドイッチしていますが、元々交換しづらいのでさほど差はないです。マグネットの恩恵は見えない部分なので何とも言えませんが余計な鉄粉をエンジン内に回さないためには安心材料になりますよね。

1人が参考にしています
対象商品:
89199607
2024-02-24
用途:
車のオイル交換時に同時交換
医療・福祉・介護関連業

電子顕微鏡で見ているわけではないので確かなことは言えませんが、良いと思います。
以前までは某有名メーカーのマグネットエレメントを長く使ってきましたが、劣ると思ったことがありません。
だからと言って凄く良くなった部分もわからないですけど。
良い意味で某有名メーカーの物と大きく変わらないです。

1人が参考にしています
対象商品:
89199607
2024-06-01
用途:
オイル交換時
その他業種

この価格でマグネット付はたいへんありがたく、半年に一度のオイル交換の度に交換することにしました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
11人が参考にしています
2018-03-08

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする