サークル支柱

(2件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5本) 注文コード 89208113 品番 S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

背丈が高く倒れやすい植物、葉の拡がる植物の葉だれ防止に。

支柱径(Φmm)2.3 長さ(mm)280 リング外径(Φmm)140 用途洋ラン、東洋ランなど葉の広がる植物の葉だれ防止に 材質PVC被覆鉄線 適合号数5〜6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89208113
2024-06-10
用途:
高山植物の風倒れ防止
建設業・工事業

近年風が強く葉が大きくなると風で倒れてしまい翌年の発芽に影響します。
量販店でも扱いの定番商品ですのでまあまあよいと思います。
輪の径が2種類ですが年々大きく成長しますので、もうひと回り大きい商品があればよいと思います。

対象商品:
89208104
2018-06-13
用途:
鉢植え、草花の倒伏防止。
その他業種

太すぎず、緑色なので目だたづ、丸枠の大きさが適当で、
大変、使い勝手がよくて、大満足です。 有難う、ございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする