8号 パワフル支柱 渡辺泰 89208314

パワフル支柱

(12件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
長さ(cm)75
支柱径(Φmm)8
内容量1本注文コード89208314品番8号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

用途が広がる朝顔支柱。長時間の使用に耐える特殊金属バネであらゆる植物をサポートします。

用途
朝顔、クレマチスなどつる性植物に
材質
PE被覆鋼管PVC被覆鉄線
バネ:Fe
ジョイント:PP
支柱径(Φmm)8適合鉢8号(24~27cm)長さ(cm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89208271
2021-08-23
用途: 開帳性のイランイランの木の添え木として使用
卸売・小売業

台風や強風対策として、若干開帳性のあるイランイランの添え木として使用しています。
3つの足を深く刺して使えるので、とても安定します。時折吹く風速8メートル前後の状況下では全く問題ありません。他の植物たちにも、必要に応じて使用したいと思える商品です。

対象商品 : 89208271
2021-09-07
用途: 庭木の補助
不動産業

背丈の有るクレマチスの補助や萩の木の支えに使っております。ワンタッチで設置出来て重宝してます。

対象商品 : 89208262
2021-05-11
用途: トマトの支柱に使用
卸売・小売業

長さもあるが軽く扱いやすい。3点で支えるので風にも耐久性あり。また購入したいと思う。

1が参考にしています
2021-07-27
用途: 植物
個人のお客様

つる性植物が述べて来たので、新たに設置しました。ホームセンターで買うと結構高いんです。
助かります。

対象商品 : 89208271
2021-06-21
用途: 植木の延長
個人のお客様

つる植物が伸びたので、高さのあるものを捜していました。これでもっと伸ばせます。

対象商品 : 89208296
2021-01-10
用途: 小さいつるバラに
その他業種

小さいつるバラの支柱に使っています。オベリスクとかトレリスは大げさすぎるし、値段も高いし、他に使えないのでこれが丁度いいです。それにしてもこの仕組み、良く考えてありますね。感心します。

対象商品 : 89208271
2020-05-16
用途: 大は小を兼ねる
その他業種

ミニトマト用に購入してみました。10号の円形ポットにベストフィット。
支柱は強度も十分。水平に設置するリングは強度的に不安だが好きな位置に簡単に移動出来るので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 89208262
2020-05-27
用途: しっかりとして役に立っています。
教育・研究機関

大きな箱に梱包して送ってくださいました。品物はしっかりして満足していますが、梱包の箱がリサイクルの日まで邪魔にはなりました。大切に送ってくださったのですから、仕方ないのですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする