3/22より値下げ!現場を応援

育苗帽子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89208472 品番菜園プランター用
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別) 値下げ
899
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

簡単に組立の出来る、支柱をセット。
これ1つで、春・秋まき野菜の準備が出来ます。
呼吸する繊維「不織布」で作った育苗カバーです。
霜・寒さ・風・害虫から野菜苗を守ります。

材質
カバー本体:PE不織布
支柱、ビニタイ:PVC被覆鉄線
支柱ジョイント、ヒモ:PE
支柱固定金具:Fe
適合サイズ菜園プランター(幅70cm) 用途保温、防霜、促成、防虫、防病などに

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする