渡辺泰
渡辺泰の 育苗・誘引・接木
渡辺泰の 育苗ポット・トレー
渡辺泰の 育苗補助
育苗帽子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89208481
品番
鉢用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
簡単に組立の出来る、支柱をセット。
これ1つで、春・秋まき野菜の準備が出来ます。
呼吸する繊維「不織布」で作った育苗カバーです。
霜・寒さ・風・害虫から野菜苗を守ります。
材質
カバー本体:PE不織布
支柱、ビニタイ:PVC被覆鉄線
支柱ジョイント、ヒモ:PE
適合サイズ
4〜10号鉢
用途
保温、防霜、促成、防虫、防病などに