苗ポット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 89208883 品番 6.0cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

種まき用ポリポットを10個ずつセット。

用途種まきなどに 材質PE 寸法(cm)6.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89208865
2021-03-29
用途:
植え替え用
株式会社ワームス 様 (不動産業)

植え替えの手間を省く為、鉢に直に植えずにポットに植え、差し替えに使います。束が少数なのがありがたい。

2人が参考にしています
対象商品:
89208874
2019-06-05
用途:
園芸用
その他業種

ホームセンターでは取り扱いがなく、困っていたので助かりました。
枚数も100枚でなく10枚と丁度良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
89208892
2019-08-03
用途:
薔薇の挿し木
その他業種

硬質ポットだと挿し木した薔薇を植え替える時、折角育った根を痛めることがあるが、苗ポットだとビニールなのでカットして根を傷めずに取り出し植え替えることが出来るので使用している。

2018-05-17
用途:
育苗の植え替え
その他業種

15cmを10個で購入しました。大きいサイズで少量から購入できるのは、ココだけでした。
よく100個セットで売ってますが、それほど要らないし、余るのはもったいない。助かりました。ありがとうございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする