洋ラン線

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 89208987 品番 3.2mm×700mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

折り曲げ・切断自由な適度な硬さの鉄線です。

直径(Φmm)3.2 長さ(mm)700 用途洋ランなどの支えに 材質PVC被覆鉄線 グリーン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89208953
2024-02-08
用途:
中央部を丸く曲げてクレマチスの支柱に使います
その他業種

太さ、硬さ、ちょうど扱いやすくて長持ちするので過去から重宝しています 曲げると地面からの支柱の高さは約3分の一程度になりますが、欲を言えば150cmくらいの支柱が有ったらありがたい。 それでも他の商品で100cmの支柱は見当たりませんのでありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
89208953
2019-12-23
用途:
断熱材の仮止め
サービス業

太さと長さがちょうどよく、加工も簡単。足りなくなったらまた購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする