DN751N-G マイクロスプレー 取付部無し サンホープ 89222472

マイクロスプレー 取付部無し

(1件のレビュー)
取扱停止中
ノズル口径(Φmm)1.4
散水量(L/分)1.7
内容量1個注文コード89222472品番DN751N-G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

もやのように微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。標準ノズルは灰色。

用途
ハウス内のかん水全般等
(ノズルチップ)緑使用圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.4散水範囲(m)Φ3.4散水量(L/分)1.7方向上向き専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89222472
2019-05-19
用途: 育苗管理
農・林・水産業

取り付け部が無く、嵌め込んだだけなので、動力噴霧器の圧力を加減しないと、外れて飛んでいってしまいます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする