サンホープ
サンホープの 散水・かん水資材
サンホープの スプリンクラー
サンホープの スプリンクラー本体
スモールスイベル Fネジタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89222673
品番
DN881F-D
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
Fネジ付のスプリンクラー。ロータースクイズセットに使用。
色
(ノズルチップ)橙
使用圧力(MPa)
0.2
ノズル口径(Φmm)
1.5
散水範囲(m)
Φ5
散水量(L/分)
2
方向
上向き、下向き可能
用途
イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、ハウスみかんの葉面散水等