LT107-100 サンライザー用チューブ サンホープ 89223985

サンライザー用チューブ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
チューブ長さ(m)100
内容量1個注文コード89223985品番LT107-100
参考基準価格(税別)¥14,520販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

サンライザーセット用のチューブ。

チューブ長さ(m)100チューブ外径×内径(mm)10×7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89223994
2021-03-30
用途: 潅水スプリンクラーの設置に
農・林・水産業

ちょうど7mmのチューブを探していたところ、モノタロウにあったので購入しました。1mで使用するのにこれを半分に切って使っております。

対象商品 : 89223985
2020-05-29
用途: 苗代育苗灌水
光農園農・林・水産業

苗代育苗灌水に使ってますが、鼠に噛られて非常に困って下りました。100mのチューブがあるとしり早速注文しました。
値段は張りますが、長く持つと思われます。
モノタロウ様にはとてもお世話になってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする