サンライザー用チューブ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89223994 品番 LT107-2
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

サンライザーセット用のチューブ。

チューブ長さ(m)2 チューブ外径×内径(mm)10×7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89223994
2021-03-30
用途:
潅水スプリンクラーの設置に
農・林・水産業

ちょうど7mmのチューブを探していたところ、モノタロウにあったので購入しました。1mで使用するのにこれを半分に切って使っております。

対象商品:
89223985
2020-05-29
用途:
苗代育苗灌水
光農園 様 (農・林・水産業)

苗代育苗灌水に使ってますが、鼠に噛られて非常に困って下りました。100mのチューブがあるとしり早速注文しました。

値段は張りますが、長く持つと思われます。

モノタロウ様にはとてもお世話になってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする