サンホープ
サンホープの 散水・かん水資材
サンホープの スプリンクラー
サンホープの スプリンクラー本体
MPローテーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89224371
品番
MP2000-360
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
散水角度を調節できるMPローテーターシリーズ。
散水範囲(m)
r5.2(360°)
散水量(L/分)
4.7
色
(ノズル)赤
使用圧力(MPa)
0.2
ねじの種類
メスネジ