※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンホープ
サンホープの 散水・かん水資材
サンホープの スプリンクラー
サンホープの スプリンクラー本体
サイドストリップ中央設置
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89224414
品番
MPSS-C
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
長方形に散水できるMPローテーター サイドストリップシリーズ。
散水範囲(m)
Φ1.5×Φ9
散水量(L/分)
1.4
色
(ノズル)MPSS濃茶
使用圧力(MPa)
0.2
設置位置
中央