エルボ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89224877 品番PL-ND1212LT
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

12mm硬質点滴チューブ用エルボ。点滴チューブ同士を接続。

仕様12mm用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89224877
2021-08-14
用途:
水槽の配管
サービス業

外部フィルターの給水と排水で2つ使用した。
テトラの内径12mm外形16mmのホースに使用したところ、どちらも水が漏れた。
はめ込む段階ですんなり入ったので怪しかったが、
ホースバンドで止めていても圧力がかかると漏れてしまった。
大きさを測ったところ、一番太いところで12mm。入り口の周り部分で10mm
あくまでもサンホープの硬質12mmチューブPL-ND1220Wという商品用のものなのだろう。

対象商品:
89224877
2016-02-04
用途:
水槽の配管
運輸・通信業

12ミリのチューブ用のエルボどこのショップにも無かったのでモノタロウさんにあって良かったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする