サンホープ
サンホープの 散水・かん水資材
サンホープの スプリンクラー
サンホープの ドリッパー
硬質・定量ドリッパー16mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89224965
品番
PL-PC1620K
参考基準価格(税別)
¥50,480
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
圧力補正機能付きで、水圧が変化してもかん水量が一定の硬質ドリップチューブ。黒色。
寸法(mm)
16
色
黒
長さ(m)
200
使用圧力(MPa)
0.1〜0.35
ピッチ(cm)
(点滴)20
散水量(L/時)
1.6