サンホープ
硬質・定量ドリッパー16mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ピッチ(cm)
(点滴)30
(点滴)20
(点滴)30
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89224974
品番
PL-PC1630K
参考基準価格(税別)
¥42,540
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
圧力補正機能付きで、水圧が変化してもかん水量が一定の硬質ドリップチューブ。黒色。
寸法(mm)
16
色
黒
長さ(m)
200
使用圧力(MPa)
0.1~0.35
ピッチ(cm)
(点滴)30
散水量(L/時)
1.6