定量ボタンドリッパー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89225001 品番 PL-STND8.0
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

スーパーティフシリーズ。ストッパー機構付き。

仕様定流量タイプ、ストッパー付 (ノズル)緑 使用圧力(MPa)0.1〜0.35 取付部4mmバーブ 散水量(L/時)8
注意
※分解不可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89225001
2024-06-21
用途:
ミニトマト灌水
農・林・水産業

ある程度の水圧がないと、期待通りには出ません。農業用水だけの水圧では難しい。水道やタンクに貯めてポンプなどしっかり定圧なら良いと思う。

対象商品:
89224992
2021-05-21
用途:
野菜栽培
(農法) まくり生産組合 様 (農・林・水産業)

特に問題なく使用出来ました。適量の液肥ドリップが、出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする