サンホープ
サンホープの 散水・かん水資材
サンホープの スプリンクラー
サンホープの スプリンクラー本体
ネルソンスプリンクラー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
散水範囲(m)
Φ16
散水量(L/分)
3.7
注文コード
89225227
品番
R2K29-1.0FC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
散水範囲・散水量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
果樹用、凍霜害防止に。
散水範囲(m)
Φ16
散水量(L/分)
3.7
仕様
グリーンプレート、定流量タイプ
使用圧力(MPa)
0.2
ノズル
1.00FC
取付部
無し
仰角(°)
(散水)9