サンホープ
サンホープの 散水・かん水資材
サンホープの スプリンクラー
サンホープの スプリンクラー本体
ネルソンスプリンクラー
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89225245
品番
R2K524-2.5FC
参考基準価格(税別)
¥4,270
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
果樹用、凍霜害防止に。
散水範囲(m)
Φ20
散水量(L/分)
9.4
仕様
ブループレート、定流量タイプ、凍霜防止用
使用圧力(MPa)
0.2
ノズル
2.5FC
取付部
無し
仰角(°)
(散水)24