散水亭半円楽3000ライザー無追加キット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89225893 品番SUMP3K-SE
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

MP3000の付属した延長キット。ライザーの無い背の低いタイプ。ハウスのサイドかん水に。

散水範囲(m)r8.5 散水量(L/分)(90°の時)3、(180°の時)6.6 仕様ライザー無、ユニオン式接続ホース6m 使用圧力(MPa)0.25 ノズルMP3000-210
注意
※追加する場合には必ず両サイド分の2セット必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする