サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの ユニバーサル基板
ユニバーサル基板Arduino用ユニバーサル基板
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
板厚(mm)
1
仕上処理
スルーホールハンダ、両面レジスト(緑)/部品面シルク(白)
付属品
接続用コネクタ(6ピン×2個、8ピン×2個)、リセットスイッチ
注文コード
89231177
品番
UB-ARD03-P
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
板厚・仕上処理・付属品
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスエポキシ
付属品
接続用コネクタ(6ピン×2個、8ピン×2個)、リセットスイッチ
板厚(mm)
1
基板寸法(縦×横)(mm)
53.34×54.61
仕上処理
スルーホールハンダ、両面レジスト(緑)/部品面シルク(白)
穴径(Φmm)
0.9
パターン
ドットパターン
特性
-