軽油車用 高速水抜剤

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200mL×2本) 注文コード 89255677 品番 YP-190K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

水分による燃料系錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを未然に防ぎます。

成分イソピロピルアルコール/イソプタノール/防錆剤 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量190mL 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-06
用途:
ゴボウの収穫作業
農・林・水産業

パワーショベルのエンジンの吹けがよくなった。効果をすぐ実感できた。

2025-02-05
用途:
ハイエース(ディーゼル)の水抜き剤として

給油時にこの水抜き剤を一緒に入れました。投入後は車の調子が良くなったように感じました。

対象商品:
89255661
2020-01-18
用途:
トラクターに使用
浩花園 様 (農・林・水産業)

古い型のトラクターなので満タン時に使用しています。燃料系のトラブルはないのでそれなりの効果は有りそうです。

対象商品:
89255661
2019-02-17
用途:
トラクターのタンクに注入しました。
製造業

軽油に、夏仕様と、冬仕様があるそうで、トラクターに夏仕様の軽油が入っていたので、水抜と思い、注入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
89255661
2018-01-04
用途:
燃料補給時に
マクラーレン 様

普通に使用して、良いと思います。水も抜けてると思います!

対象商品:
89255661
2017-04-03
用途:
車両メンテナンス

近所の量販店よりも安くて、コストパフォーマンス高い

対象商品:
89255661
2016-10-20
用途:
ディーゼル車の燃料タンクの水抜き剤投入

安価ですのでまたのときに購入したいと思っております。

対象商品:
89255661
2015-09-21
用途:
店の除雪機械&作業トラックに利用。

厳寒期にならないと効果・予防が正解かまだ判らないけど、ひとまず安心・安価でたすかります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする