マサル工業
マサル工業の 散水・かん水資材
マサル工業の スプリンクラー
マサル工業の スプリンクラー本体
ツリパイ散水セットU
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
散水範囲(m)
圧力0.15MPa時 半径3.5/圧力0.20MPa時 半径3.8
注文コード
89270325
品番
TV20L2R
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
散水範囲
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
圧力(MPa)
0.15/0.20
流量(L/min)
圧力0.15MPa時 1.8/圧力0.20MPa時 2.1
散水範囲(m)
圧力0.15MPa時 半径3.5/圧力0.20MPa時 半径3.8
配線・配管方式
TSチーズΦ20
材質
PVC、POM、PE、快削黄銅
寸法L(mm)
44.5
寸法H(mm)
1000
寸法W(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応