フラッシングバルブ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 圧力(MPa)0.01 注文コード89270422 品番S1941
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は圧力2種類から選べます 他の種類を見る

かん水パイプ内の残留水排出弁に。
オスネジ20Φ

用途
かん水パイプ内の残留水排出弁に。
オスネジ20Φ
圧力(MPa)0.01 材質本体:PP 寸法L(mm)34 寸法H(mm)34 寸法W(mm)66.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89270422
2025-03-15
用途:
栽培潅水装置
KOBA 農園 様 (農・林・水産業)

潅水装置の圧力抜きに使用。動作も問題なく使えてます。

対象商品:
89270431
2020-10-01
用途:
潅水パイプのエンドに水抜き用及び凍結対策として設置
宮本農園 様 (農・林・水産業)

10年以上前の型のメーカー不明のバルブからこちらに変更しました。
送水部分はエンジンポンプVP30配管、水圧0.12MPa〜0.14MPaで送り6m間口20mのビニールハウスの中央設置のVP25の天井散水に径を落として使用しています。
こちらの使用水が山水をエンジンポンプでくみ上げる関係で圧にムラがあるせいか数回に一回程度圧がかかっても水を止めない事がありますが、清水を一定圧で使用するなら問題ないと思われます。次回購入時は低圧用を試してみて比較してみたいと思っていますが、圧に不安があればよほどのこだわりが無い限り低圧用を選んだ方がよいかもしれません。
冬季の凍結対策としてはまだ使い始めたばかりなので不明です。

2人が参考にしています
対象商品:
89270422
2020-10-17
用途:
潅水パイプのエンドに水抜き用及び凍結対策として設置
宮本農園 様 (農・林・水産業)

高圧用を先に購入し、こちらの低圧用を購入したので比較レビューです。
潅水ポンプ付近設置の水圧計0.16MPaでの送水で使用しましたが開栓、閉栓どちらも問題がありませんので満足しています。
低圧用で何か不具合がでない限りは今後はこちらの低圧用を主に使っていきたいと思っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする