2100022 グラシンペーパー 8才 HEIKO 89270982

グラシンペーパー 8才

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(500枚) 注文コード89270982 品番2100022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

トレーやかごなどの敷き紙にしたり、ロールケーキを撒いてリボンをかけらばそのままギフトにも。

寸法(mm)381×254 サイズ8才 質量(g/枚)3 タイプニュースレター ホワイト 材質グラシン紙
注意
※調理・加熱はできません。
※印刷面に直接食品が触れないようにご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89270964
2023-06-22
用途:
製品の梱包

サイズが丁度よく使い勝手もいい。安価に購入できるためリピートしている。

対象商品:
89270964
2022-05-30
用途:
サンドイッチ、ピタロールの包装
合同会社ロンポワン 様 (飲食業)

厚みも質感も、食品を包むのにちょうど良いです。花も販売するので、使ってみようと思います。

対象商品:
89270964
2022-05-06
用途:
サンドイッチ、ピタロールの包装
合同会社ロンポワン 様 (飲食業)

厚みも質感も、食品を包むのにちょうど良いです。花も販売するので、使ってみようと思います。

対象商品:
89270964
2021-07-04
用途:
本のカバー
製造業

本のカバーとして利用しています。手間はかかりますが価格面で助かってます。

対象商品:
89270964
2020-03-20
用途:
ロールケーキのラッピング、封筒作り
医療・福祉・介護関連業

オリジナルの封筒を作ったり、プレゼントのラッピングにすると、レトロな雰囲気が出て、とてもおしゃれになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする