2100023 グラシンペーパー 8才 HEIKO 89270991

グラシンペーパー 8才

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(500枚) 注文コード89270991 品番2100023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

トレーやかごなどの敷き紙にしたり、ロールケーキを撒いてリボンをかけらばそのままギフトにも。

寸法(mm)381×254 サイズ8才 質量(g/枚)3 タイプニュースレター ブラウン 材質グラシン紙
注意
※調理・加熱はできません。
※印刷面に直接食品が触れないようにご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89270991 2100023 44043294 ニュースレター ブラウン グラシンペーパー 8才 HEIKO グラシンペーパー 8才 HEIKO 1パック(500枚) 7,490 税込8,239 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89270964
2023-06-22
用途:
製品の梱包

サイズが丁度よく使い勝手もいい。安価に購入できるためリピートしている。

対象商品:
89270964
2022-05-30
用途:
サンドイッチ、ピタロールの包装
合同会社ロンポワン 様 (飲食業)

厚みも質感も、食品を包むのにちょうど良いです。花も販売するので、使ってみようと思います。

対象商品:
89270964
2022-05-06
用途:
サンドイッチ、ピタロールの包装
合同会社ロンポワン 様 (飲食業)

厚みも質感も、食品を包むのにちょうど良いです。花も販売するので、使ってみようと思います。

対象商品:
89270964
2021-07-04
用途:
本のカバー
製造業

本のカバーとして利用しています。手間はかかりますが価格面で助かってます。

対象商品:
89270964
2020-03-20
用途:
ロールケーキのラッピング、封筒作り
医療・福祉・介護関連業

オリジナルの封筒を作ったり、プレゼントのラッピングにすると、レトロな雰囲気が出て、とてもおしゃれになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする