曜日別特売
- 業務用ダイアラップPO-S 三菱ケミカル 89283835

- 業務用ダイアラップPO-S 三菱ケミカル 89283835
- 業務用ダイアラップPO-S 三菱ケミカル 89283835
- 業務用ダイアラップPO-S 三菱ケミカル 89283835

業務用ダイアラップPO-S

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(cm)22
長さ(m)100
内容量1本注文コード89283835品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

粘着性やフィルム強度、防曇性が特長のラップフィルムです。
ポリエチレンより気密性があり(よく密着する)、電子レンジに適しています。

材質(フィルム)ポリオレフィンPO(多層フィルム)幅(cm)22長さ(m)100耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)160電子レンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89283844
2023-08-29
用途: 冷蔵保存時
土井数馬事務所その他業種

ラップも色々と使いやすいものをと購入するが、このダイアラップもラップ後の切れが良く連続での使用がらくにできる。

対象商品 : 89283835
2022-11-20
用途: 中身はいいけど、箱が非常に使いづらい

中身はポリオレフィンということで、程よい使い心地です。すごくピタッとくるわけではないんですが、機能は果たしています。冷凍してもいい感じ。
クレラップなどのビニルデンのものほどの厚みは感じないけど、一番下のものよりは扱いやすいです。コスパも非常に良いです。
ただ、箱がものすごくイマイチ・・・。適当に取るとカッターが当たるところにあるし、置いたところに傷がつきそう。なにより死ぬほど切りにくいです・・・。これまで使ったものの中で、一番切りにくいです。
使いやすい他商品の箱に移すことを試して、それで良かったらリピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 89283844
2020-06-29
用途: 食品の保存
教育・研究機関

エコぴたっ!との違いは刃が金属製かプラスチック製かという事だと思います。刃のついている位置が市販のラップとは異なり戸惑いますが、切りにくいということはないです。良くくっついて使いやすいです。リピートしたいと思います。

対象商品 : 89283844
2019-08-29
用途: 食材保存に
Cafe Calma飲食業

業務用で薄く、しっかり密閉されるリーズナブルな商品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 89283835
2019-05-04
用途: 食品ラップ用
その他業種

最初はカット時に違和感があったが、慣れれば全く問題なし。何よりも薄くて柔らかくて密着性や耐熱性が、他社製類似品に比べて抜群に良い。それに価格的にも非常にリーズナブル、満足です。

対象商品 : 89283835
2018-07-14
用途: 料理のラップ
サービス業

なかなか、短い幅の100m巻はないので、安くで買えて良かったです、

対象商品 : 89283844
2018-05-04
用途: 食品の冷凍・冷蔵

厚手でワンランク上の耐熱性がいいですね。100mなので単価も安いと思います。
カッターの位置は用途あるいは好みの問題ですね。

対象商品 : 89283835
2018-04-29
用途: 余った少量の食材を乾燥防止の為ボールにいれ、ラップをして、冷蔵保存へ
有限会社安福

30cm,45cm巻きのラップと併用すれば、無駄なく便利で、重宝する。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする