※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

業務用ハイラップEX

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 注文コード89283932 品番EX-450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ハンドラッパー用。
特殊強化塩ビ樹脂の採用により、伸び、強さ、光沢など従来のハイ・ラップのすぐれた特性をさらに向上させたラップです。
また、あらゆる場面での物流の合理化、廃棄時の減量化を実現するスリム化にせいこうしました。

材質塩ビ 用途スーパーマーケット用。 長さ(m)500 幅(cm)45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:318

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
惣菜のラップに使ってます。
有限会社稲荷屋 様 (サービス業)

今は取り扱い中止で残念です。
値段が2本で3千円以内で買えると嬉しいです。

対象商品:
89283923
2022-05-02
用途:
キャベツなどを包む
日高農園 様 (農・林・水産業)

直売所でだすキャベツをこれで包んで出荷しています
注文して、すぐに届いたので助かりました

対象商品:
89283923
2021-05-17
用途:
野菜を販売する時
卸売・小売業

ラップのキレも悪くないく、伸びもいいので今のところ満足してます。

対象商品:
89283905
2020-12-07
用途:
食品保存など
有限会社シックスティーズカンパニー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

業務用に使用しています。
伸びがよく、大変よくくっつくので
市販のラップ類は使えません。
もちろんコストパフォーマンスにも優れています。

対象商品:
89283932
2020-04-07
用途:
野菜の包装
農・林・水産業

ポリラッパーにて使用。
500mの短めタイプはなかなか売ってないので助かります。
1点だけの注文でも送料無料になるのもありがたいです。

対象商品:
89283923
2020-05-04
用途:
食品(商品)包装に
建設業・工事業

厚みもしっかりしています。
温熱式のラップカッターで使用していますが、しっかりとくっつき申し分ありません。

対象商品:
89283923
2019-09-04
用途:
商品のパック
鮮魚工房ぺしぇ 様 (卸売・小売業)

他メーカーと比べて少々厚みのある感じですが、特に支障はなく綺麗に包めます。
値段も高いとそれほど変わらないので、タイミングが合えば今後とも利用したいと思います。

対象商品:
89283932
2019-11-13
用途:
野菜のラッピング
有限会社 柿澤商店 様

商品の幅も調度いいし伸びも良くて大変使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする