新万国旗(8ヶ国詰め合わせ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(200枚) 注文コード89284657 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

お子様ランチを頼んだときに刺さっているあの旗。
オムライスやチキンライス、ハンバーグ、プリンなどなど。
食卓がとても楽しくなります。

材質コート紙+楊枝 セット内容日本、アメリカ、フランス、イギリス、イタリア、ブラジル、中国、韓国 長さ(mm)(楊枝)80 寸法(mm)(旗)50×35 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×110×20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89284657
2021-02-06
用途:
お誕生会のご飯の飾りとして。
五本松保育園 様 (教育・研究機関)

給食時に使用しています。こどもたちは、万国旗を国の当てっこをしています。

対象商品:
89284657
2016-12-16
用途:
保育園の給食で使います。
飲食業

とてもしっかりした作りで、綺麗です。他の国のバージョンもあるとうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする