ステンレス巻パイプ

(112件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89289417 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

鋼管に0.1mmSUS鋼を巻き付けています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質スチール、SUS304 外径(Φmm)25 長さ(mm)1820 厚さ(mm)1.2 仕上#400研磨(横目) 寸法許容差(mm)±0.2 用途ハンガーパイプ、物干し、手摺などに
注意
※エレベーターに載せられない場合は、軒下渡しになる場合がございますのでご了承ください。
※車上渡し商品につきましては、4t車でお届けいたします関係上、お届け先までの道幅が狭い場合、お届けできないことがあります。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量6〜11までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 112
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89289401
2022-08-29
用途:
鉄筋
製造業

中にさびやすい。カップはむだでした。鉄筋にしか使えなかった。

対象商品:
89289426
2021-07-26
用途:
まるでステンレスびっくりです。
建設業・工事業

まるでステンレスびっくりです。しかしステンの被膜の薄さにもびっくりです。てつのこでカットしましたが、切断部分がはがれそうで怖かったです。

対象商品:
38953135
2021-04-08
用途:
バリケード

単管と迷いましたが、外観を重視してステンレスを選びました。
簡易のバリケードに使いました。
送料が必要でしたが、買いに行く手間を考えたら安いです。

対象商品:
38953126
2021-01-11
用途:
ハンガーラックとして
その他業種

2m60cm程の長さの衣類掛けとしてアルミパイプを使用していたが曲がってしまい、こちらを代わりに。他の方のレビューを見て強度が心配だったので外径32cmの中に25cm入れて二重で使用してみるとフルに衣類を掛けてもまったくしならない。駄目だったら三本の矢ならぬ3本のパイプも検討していなので、杞憂に終わって安心しました。

対象商品:
89289401
2021-04-08
用途:
ベランダの日よけカーテンのレールに使用

φ19なのに3メートル間を両端の支持のみでカーテンを吊り下げても殆ど撓みません。強度が素晴らしく強いです。両サイドにキャップを付ければ、表面はステンレスなので強いです。

対象商品:
89289401
2021-05-17
用途:
畑のハウスの天つなぎに使いました
建設業・工事業

とてもじょうぶで製品てきに最高です。次のハウスたてる際も購入確定です

対象商品:
38953135
2021-03-17
用途:
新規ハンバーパイプ設置
その他業種

長い為、広範囲に施工可能。
金額も安くリピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
89289426
2020-12-20
用途:
ハンガー掛け
農・林・水産業

継ぎ目も見た目にはほとんどわかりません。良い買い物をしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする