まるでステンレスびっくりです。しかしステンの被膜の薄さにもびっくりです。てつのこでカットしましたが、切断部分がはがれそうで怖かったです。
単管と迷いましたが、外観を重視してステンレスを選びました。
簡易のバリケードに使いました。
送料が必要でしたが、買いに行く手間を考えたら安いです。
2m60cm程の長さの衣類掛けとしてアルミパイプを使用していたが曲がってしまい、こちらを代わりに。他の方のレビューを見て強度が心配だったので外径32cmの中に25cm入れて二重で使用してみるとフルに衣類を掛けてもまったくしならない。駄目だったら三本の矢ならぬ3本のパイプも検討していなので、杞憂に終わって安心しました。
φ19なのに3メートル間を両端の支持のみでカーテンを吊り下げても殆ど撓みません。強度が素晴らしく強いです。両サイドにキャップを付ければ、表面はステンレスなので強いです。