これまで、10年ほど使っていたタイヤの空気圧ゲージの空気圧調整弁のゴムシールが経年劣化して空気が僅かに漏れるようになってきました。そこでこのモノタロウの空気圧ゲージを購入しました。アウトレット品と言う事で、値段も安くありがたい。但し、メーカー品の様にゲージ本体周りのラバーガードは無く、地面に落とすと本体塗装に簡単に傷が付きます。また、計測圧はこれまで使用してきたゲージより5%ほど高めに出ます。もしかしたら、モノタロウゲージの方が正しいのかもしれませんね。
タイヤに手押しポンプで空気を入れた後,このエアゲージで空気圧を測っています。
この商品には,空気抜きのボタンがついているので,手押しポンプで少し多めに空気を入れ,圧力を見ながら少しずつ抜いて調整する,という使い方ができます。
価格の割にしっかりとした造りで満足しています。
遠出前にいちおうタイヤの空気圧チェックをしています。低ければ安全のために近くのオートバックスに行って補充をしてます。動きもキビキビしていて全く問題なし。
1台に付き1個は積んでおいた方が良い。積載の為に高目に入れておく圧を雪道などのグリップ力向上の為に抜く時などがある。現状の圧の確認と抜く作業が出来るので、必需品。まあ、無頓着なドライバーの方が多いだろうから、こんな事を書いても無駄だろうとは思うけど。
簡素なダンボールケース梱包ですがケースとして使いやすい箱に入ってます。
私はエアゲージはタイヤ側のバルブとの密着具合を重視しますが、中々良い感じです。
自家用車3台のエアーチェックに使ってます。購入してからガソリンスタンドでエアーを入れてチェックしましたが数値も正確で信用出来ると思いました。収納カバーが付属してると、ありがたいですがお値段から考えると、仕方ないかなと思いました。