TOポリポット丸型

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) サイズ(cm)9 注文コード89289855 品番9cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品はサイズ・寸法など9種類から選べます 他の種類を見る

枯れ苗対策に!スペア苗を養生させるのに最適です。サイズの取り揃えが多く安価なため、使い捨て感覚で使用できます。

サイズ(cm)9 高さ(mm)76 容量(mL)360 穴数底1個 底径(Φmm)64

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-31
用途:
植物の苗の販売
サービス業

安いので植物の苗を売るのにちょうどいいです。
園芸用品は、モノタロウでまとめ買いして送料なしで買っているので買いに出る手間が省けていいです。

1人が参考にしています
対象商品:
89289864
2025-07-11
用途:
秋野菜の準備
建設業・工事業

これから秋野菜の種まきなど、準備を始めます。
野菜の種類によっては植替えや数が必要かになるため、コスパの良いポットが必要です。

対象商品:
89289855
2025-06-01
用途:
野菜の苗づくり
建設業・工事業

種から育てる野菜の為にポットを使用しています。
大きさは植え替えするので3種類揃えています。
花の苗も育てるため、数を多く使用するので助かっています。何年も使う訳ではないので、耐久性にも支障有りません。

対象商品:
89289891
2024-03-28
用途:
オリーブ苗木ポット上げ
株式会社サンスイホールディングス 様 (卸売・小売業)

軽くて持ち運びに便利でした!
あと早く届いたので、準備がスムーズでした!

対象商品:
89289855
2022-10-24
用途:
育苗に
農・林・水産業

ホームセンターで9センチポットが欠品だったため、必要な数量が注文してすぐ翌日に届いたので助かりました。価格も安価でしたが、品質もしっかりしており、ポットが二重に取れてしまうことも無く、作業性も良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
89289837
2022-08-07
用途:
育苗のため
不動産業

花壇に花を植えるために、苗を作ることにしました。小さいサイズの苗を作るのにとても便利なサイズでした。

対象商品:
89289855
2022-08-04
用途:
「さくらそう」の苗作りに使用
サービス業

趣味の「さくらそう」の呼び名絵作りに使用している。
毎年、500鉢ほどつかっていて、安価で愉快がってが良い

対象商品:
89289837
2022-06-01
用途:
小さいサイズが合ってよかったです。
運輸・通信業

種まきに使用。お値段もリーズナブルでリピート買いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする