ダブルコード

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 注文コード89289977 品番2804
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小電力電装品に適した自動車用配線コード

材質
導体/電気用軟銅線
絶縁被覆/塩化ビニール樹脂
黒/白 長さ(m)10 使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下 周囲温度(℃)許容電流算出/70 許容温度(℃)導体最高/80 太さ(sq)0.2 用途各種電装品取付け時の配線に。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89289977 2804 73991156 3455 ダブルコード エーモン ダブルコード エーモン 1巻(15m) 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89289977
2020-02-05
用途:
子器増設の配線
その他業種

素人の私でも子器増設が上手く行きました。モノタロウのカタログだけで配線の種類等が安く買えてDIYが楽しみです。

対象商品:
10260433
2018-01-13
用途:
自動車アクセサリーの配線

長尺の物のほうが割安とは思いますが、必要な時だけ気軽に使えて重宝しています。

対象商品:
10260433
2014-12-12
用途:
LED配線に

車のインテリアLEDの配線用にはちょうどいい太さで使い勝手はいいのですが
けっこう使用量が多くなるので、10m巻きがあればいいと思います。

対象商品:
10260433
2014-06-11
用途:
LEDを手すりに

被膜は柔らかくLEDの足を刺すのも楽で
画鋲で手すりの20cm上に刺して照らすと
夜間でも安心しています

対象商品:
10260433
2014-05-05
用途:
自動車関連

安価でとても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする