ローレットつまみノブ ショート

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89293452 品番 CE-3006-S6-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。

材質(本体)SUS304 種類丸形 寸法F(mm)2 寸法D(mm)10 寸法E(mm)2 寸法B(mm)1.8 寸法C(mm)10 寸法I(mm)0.8 寸法J(mm)- 取付部おねじ(段付) 寸法K(mm)- 寸法H(Φmm)6 寸法A(Φmm)18 寸法G(Φmm)12 ねじの呼びM6 材質(ワッシャー)PP 取付長(mm)10 材質(取付部)SUS304

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89293461
2020-03-16
用途:
WR250Rサイドカバー取り付け
HIDベース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

6角レンチで外すロックねじをこれに交換すると、手で外すことができます。

対象商品:
89293461
2016-05-29
用途:
バイクのカウル脱着用
サービス業

本来は、サーバーのラック取り付け用のボルトだとおもいますが、バイクのシングルシートカウルの脱着用に利用しています。
全く問題ありません

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする