1126500 フード付曲射鉄砲FX-1 (G1/4) 永田製作所 89294371

フード付曲射鉄砲FX-1 (G1/4)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
89294371
品番
1126500
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

葉裏及び葉面をくまなく防除できる様に先端に角度をつけているため、作業効率をアップすると同時に遠近自在が手元で調節できます。

用途
ハウス
果樹全般
平面野菜
立木野菜
全長(mm)
860
タイプ
動力
本体質量(g)
600
最高圧力(MPa)
3.0
機能
切替機能
吸水量(L/min)
10以上
パターン
直射/円錐
噴出穴径(Φmm)
1.8
出力(kW/rpm・PS/rpm)
0.75・1.0

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89294371
2017-07-19
用途: ハウスでの農薬散布
農・林・水産業

細かい霧散布が出来能率が上がっています。ヘッドが角度を持っているので散布しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする